ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の コーン用品
ジェイウィン(J win)の カラーコーン
セーフティコーン JWCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20827444
品番
JWC-700
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
約1.3kgと軽量でコーンの搬入搬出が容易です。
材質
EVA
質量(kg)
約1.3
高さ(mm)
約700
タイプ
軽量タイプ
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
380×380
色(本体)
赤
アズワン品番
4-2603-01
デザイン
ライン入り