ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の コーン用品
ジェイウィン(J win)の カラーコーン
セーフティコーン JWCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20827469
品番
JWC-720R
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
材質
PVC
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
約700
タイプ
ノーマルタイプ
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
380×380
色(本体)
赤
アズワン品番
4-2603-03
デザイン
ライン入り