Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット
フィンピペットF2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
2〜20
最小目盛(μL)
0.02
仕様
不正確度(最小容量時):±3.00%、不精密度(最小容量時):cv2.50%
注文コード
20827494
品番
4642060
参考基準価格(税別)
¥40,180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
不正確度(最小容量時):±3.00%、不精密度(最小容量時):cv2.50%
材質
PVDF(ポリビニデリンフロライド)
容量(μL)
2〜20
最小目盛(μL)
0.02
型番
FN-4642060
アズワン品番
2-1694-05