Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット
フィンピペットF2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
容量(uL):100〜1000、最小可変容量(uL):1、不正確度(最小容量時):±1.00%、不精密度(最小容量時):cv0.60%
注文コード
20827528
品番
4642090
参考基準価格(税別)
¥40,180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量(uL):100〜1000、最小可変容量(uL):1、不正確度(最小容量時):±1.00%、不精密度(最小容量時):cv0.60%
材質
PVDF(ポリビニデリンフロライド)
型番
FN-4642090
アズワン品番
2-1694-08