エーハイム
エーハイムの 水中ポンプ
水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20827715
品番
1021280
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。
スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品
吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4
仕様
コンパクトオン600NEW
電源(V)
AC100
本体寸法(mm)
約83×68×60
最大揚程(m)
1.0
ホース径(Φmm)
12/16
流量(L/h)
250〜600(可変式)
電源周波数(Hz)
50
アズワン品番
4-2711-12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000