アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20827767
品番
SE400
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥43,670
販売価格(税別)
¥
39,700
バスケットに入れる
縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合
(ドラム缶)200L
材質
本体/スチール、キャスター/ゴム
寸法(mm)
680×1550×880
質量(kg)
21
積載荷重(kg)
最大400
キャスター径(Φmm)
フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)
アズワン品番
4-2726-01