オーストリッチ
オーストリッチの 懐中電灯・ライト
オーストリッチの ハンディタイプライト
LEDライト POWERTAC WORRIOR G4-FL
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20827916
品番
G4-FL
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最大4200ルーメンの明るさです。
最長214mまで照射可能です。
6段階の明るさ調整(ストロボ含む)が可能です。
付属品
リチウムイオン電池、USBマグネットケーブル、Oリング、ホルスター、ストラップ、マニュアル各1個
長さ(mm)
151.9
質量(g)
152(バッテリー含まず)
電源
18650 リチウムイオン電池×1個(付属)※マグネット式またはUSBによる充電
寸法(Φmm)
36.5
保護等級
IPX8(防水)
バッテリー容量(Ah)
3.2
アズワン品番
4-2754-11
電球の種類
Cree XHP70 白色LED
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000