JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱ジャケット HSJ080KAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20828047
品番
HSJ080KA-1-48
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質
Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)
厚さ(mm)
0.5(コート・ズボンのみ)
色
シルバー
サイズ
M
質量(g)
580
規格
ISO 11612適合品
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
79
耐熱温度(℃)
(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
アズワン品番
4-2780-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000