重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全ゴーグル
重松製作所の 通気孔無し ゴーグル
保護めがね SP-19F-1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20828187
品番
SP-19F-1
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
非常に強力な防曇性能を有しています。
レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。
ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質
フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部)
形状
ゴーグル型
質量(g)
約90
機能
防曇性
材質(レンズ)
ポリカーボネート
アズワン品番
4-2823-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000