ネオジム磁石

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法(mm)15×10×5 注文コード20828264 品番NK003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキで防錆処理を施しています。

アズワン品番1-1743-07 寸法(mm)15×10×5 タイプ角型 耐熱温度(℃)約80 表面磁束密度(mT)370 残留磁束密度(T)1.17(11700G)〜1.32(13200G)
注意
※表面磁束密度は参考値です

商品説明動画

ネオジム磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする