FZ3-1001 フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン 20828266

FZ3-1001 フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン 20828266
FZ3-1001 フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン 20828266
FZ3-1001 フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン 20828266
FZ3-1001 フレコンバッグ FZ3シリーズ アズワン 20828266

フレコンバッグ FZ3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード20828266品番FZ3-1001
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940

排出口付きで便利です。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。

材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)仕様(内袋)排出口有り質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-02寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする