サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの ナベ小ねじ
(+)ナベ小ネジ 鉄 三価ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
20828354
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
なべ
ねじ径d
M4
アズワン品番
4-289-37
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。