エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの スタンドルーペ/アームルーペ
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20828449
品番
2777-3
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。
ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品
着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18〜74mmまで対応)
質量(kg)
約2.5
電源(V)
AC110〜240(50/60Hz)
倍率
1.9×
レンズ径(Φmm)
132
レンズ
PXM光学樹脂(大型非球面レンズ)
アーム長さ(mm)
約900(最長時)
光源
SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付
照度(Lx)
最大約6000
アズワン品番
4-2983-01