マクセル
マクセルの ゴム素材
マクセルの エチレンプロピレンゴム
マクセルの エチレンプロピレン ゴム板・シート
極薄EPDMシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20828467
品番
100×100mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。
シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
100×100
引張強度(MPa)
13.5
硬さ(デュロメータA)
78
抵抗値
(体積固有)10^10Ω・cm
アズワン品番
4-2988-01
伸び
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ゴム素材の特長