アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 一斗缶
金属缶 一斗缶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20828605
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,973
販売価格(税別)
¥
2,703
バスケットに入れる
容量(L)
18
口径(Φmm)
203
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)
235×235×340
タイプ
広口
アズワン品番
1-1806-03