Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口びん
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20828738
品番
412
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質
本体・内蓋/PE、キャップ/PP
寸法(mm)
Φ93×Φ45×200(蓋を取付けた時の高さ)
容量(mL)
1000
使用温度範囲(℃)
-50〜80
アズワン品番
4-3143-06
目盛単位(mL)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000