Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型びん
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20828808
品番
608
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質
本体・内蓋/PE、キャップ/PP
寸法(mm)
32×34×52
容量(mL)
25
使用温度範囲(℃)
-50〜80
口内径(Φmm)
24
アズワン品番
4-3152-04
目盛単位(mL)
5
注意
※本商品は輸送による振動等で漏れないことを保証しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000