アズワン
アズワンの グローブボックス用手袋
グローブボックス用手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20828896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
手のひらにエンボス加工が施してあり、操作性に優れた手袋です。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
60
内径(Φmm)
110(カフ部)
入数(双)
1
口径(Φmm)
(適合)150
アズワン品番
4-3209-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000