アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの 天然ゴム ディスポ手袋
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20828905
品番
63754090
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保護性能の高い厚手設計です。
グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
材質
ラテックス
厚さ(mm)
掌部/0.13、指部/0.16
サイズ
L
規格
EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
全長(cm)
24.5
引張強度(MPa)
20/22(劣化後/劣化前)
アズワン品番
4-3215-01
手のひら長さ(cm)
10.6±0.5
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.47MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000