VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット/ピペッター/スポイト
VIOLAMO(ビオラモ)の ピペット
ビオラモピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適合チップ(uL):ビオラモサクラチップ(〜200)、容量(uL):20〜200、最小可変容量(uL):0.2、精度(最小容量):±3.0%、再現性(最小容量):1.5%
アズワン品番
1-1903-23
注文コード
20829007
品番
4640380
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・仕様・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(uL):ビオラモサクラチップ(〜200)、容量(uL):20〜200、最小可変容量(uL):0.2、精度(最小容量):±3.0%、再現性(最小容量):1.5%
アズワン品番
1-1903-23
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000