ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス加圧容器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)、リリーフバルブ/パーフロOリング
使用圧力
0.49MPa以下
注文コード
20829217
品番
TM10B-SR
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)、リリーフバルブ/パーフロOリング
アズワン品番
1-1916-02
質量(kg)
2.7
接続部のサイズ
【取り出し口・加圧ポート】トップポート(上部)Rc(PT)1/4
使用圧力
0.49MPa以下
径(mm)×高さ(mm)
Φ226×442