アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 実体顕微鏡
ズーム実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
双眼
注文コード
20829305
品番
CP745LED
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥149,600
販売価格(税別)
¥
136,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
タイプ
双眼
接眼レンズ
10倍(WF10×)
アズワン品番
1-1925-01
鏡筒形式
傾斜角45°
商品タイプ
レンタル品はこちら
調節範囲(mm)
眼幅調節範囲:55〜75mm
作動距離(mm)
100mm
ズーム範囲
ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)
Φ20mm
ステージ寸法(mm)
ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明
LED
照明装置電圧(V)
AC90V〜240V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)
250×300×490mm
質量(kg)
10