アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 実体顕微鏡
ズーム双眼実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20829323
品番
SZ-8000Track Stand
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)
10
電源コード(m)
1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)
眼幅調整範囲:54〜75mm
作動距離(mm)
105mm
照明
LED
照明装置
照明電源:AC90V〜240V 50/60Hz
接眼レンズ
10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)
250×300×500mm
ズーム
ズーム比:1:6.7
鏡筒形式
傾斜角45°
アズワン品番
1-1926-01
ステージ寸法(mm)
ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)
Φ22mm