TX104S アルファライト TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 20829560

TX104S アルファライト TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 20829560
TX104S アルファライト TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 20829560

アルファライト TXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2袋×600枚)
サイズ(inch)4×4
サイズ(mm)100×100
内容量1袋(2袋×600枚)注文コード20829560品番TX104S
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。

仕様(推奨)クラス10~100材質ポリエステル100%サイズ(inch)4×4サイズ(mm)100×100アズワン品番4-3522-01吸水性(mL/m2)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする