PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の びん/容器類
PYREX(パイレックス)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
メディウム瓶広口
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20829682
品番
1397-1L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
容量(L)
1
材質
本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ65×Φ101×218
ねじ規格
GLS-80
アズワン品番
2-1957-02