Rocker
Rockerの 研究関連用品・実験用必需品
Rockerの 液送/ポンプ類
Rockerの 実験研究用真空ポンプ
耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20829709
品番
Chemker411
参考基準価格(税別)
¥285,600
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
トラップボトルが付属しています。
材質
(接ガス部)PTFE
接続口径
Φ8mm
質量(kg)
約7.4
サイズ
236×262×193mm
電源
AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)
1.1
騒音値(dB)
52
排気量(L/min)
18/20(50/60Hz)
アズワン品番
4-3535-01
安全機能
サーマルプロテクター内蔵
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000