アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気測定器
静電気測定器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20829745
品番
TM-291
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥67,430
販売価格(税別)
¥
61,300
バスケットに入れる
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。
測定距離を固定するためのガイド付きです。
アラーム設定が可能です。
寸法(mm)
148×65×37.5
測定範囲
0〜±20.000kV
質量(g)
約210
電源
006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)
測定精度
±(5%+1digit)
機能
バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能
測定距離(mm)
25.4
アズワン品番
4-3537-01
サンプリング速度
2回/秒
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000