オカモト
オカモトの クリーンルーム用手袋
オカモトの ニトリル クリーンルーム用手袋
滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20双)
注文コード
20829806
品番
1482-8.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。
左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。
2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)
指先部/0.13、掌部/0.11
サイズ
8
全長(cm)
28
伸び(%)
5
引張強度(MPa)
14
アズワン品番
4-3556-04
表面仕様
スムース
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000