アズワン
ポリイミド粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20829813
品番
KY6250G-W50
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.05
厚さ(μm)
基材:25、粘着剤:30
アズワン品番
3-1964-01