※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の カートリッジフィルター
sartorius(ザルトリウス)の フィルターホルダー
吸引式フィルターホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
16510
注文コード
20829926
品番
16510
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52
セット内容
ファンネル×1個、Φ13mmフィルターホルダー×2個、チューブ接続ニップル×2個、加圧用シリコン栓×4個、吸引用PC(ポリカーボネート)栓×10個、レシーバーフラスコ×1個
材質
PC(ポリカーボネート)
容量(mL)
ファンネル・レシーバーフラスコ/250
タイプ
フラスコ付き
型番
16510
アズワン品番
1-1970-01