アンセル
アンセルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アンセルの 溶剤用手袋
耐油・耐薬品ニトリル手袋 アルファテック・ソルベックス・37-873
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20830454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れたニトリル製中厚手手袋です。
汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施し、装着感と柔軟性を兼ね備えた手袋です。
材質
表/ニトリルゴム、裏/綿(吹付け加工)
厚さ(mm)
0.425
全長(mm)
324
サイズ
L
規格
3001X(EN388・2016)、JKL(EN ISO 374-1:2016 Type B)
アズワン品番
4-3666-02
関連資料:
(0.22MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000