アンセル
アンセルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アンセルの 溶剤用手袋
耐薬品手袋 アルファテック・87-950
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20830540
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケトン類・塩類・洗剤・アルコール・アルカリ・脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収するため使い心地が良いです。
材質
表/天然ゴム、裏/綿
厚さ(mm)
0.73
全長(mm)
325
サイズ
L
規格
1010X(EN388・2016)、AKLOPS(EN ISO 374-1:2016 Type A)
アズワン品番
4-3669-03
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.39MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000