ビュレット PTFEコック付・褐色

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20830829 品番 2131009D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スクリュータイプのコックです。

材質硼珪酸ガラス 容量(mL)25 1目盛(mL)0.1 精度±0.05mL アズワン品番4-3703-01 クラスA(DIN EN ISO385準拠)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする