電動ピペッター Easyfillシリーズ NEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 (コレット/プランジャー)ブルー 注文コード20831407 品番NE-GB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

コレット部分はオートクレーブ可能です(121℃・15分)。
操作中でもポンプ速度を変更できます。
充電状況を知らせるランプが付いています。

付属品電源アダプター(充電用) 材質ABS樹脂 (コレット/プランジャー)ブルー 質量(g)230 電源ニッケル水素充電池(3.6V)内蔵 連続使用時間(時間)約8(フル充電時) 適合ピペット(mL)1〜100 アズワン品番4-3738-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする