MICROLIT
MICROLITの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MICROLITの ピペット/ピペッター/スポイト
MICROLITの ピペット用スポイト/ピペッター
電動ピペッター Easyfillシリーズ NEシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
(コレット/プランジャー)バイオレット
注文コード
20831416
品番
NE-GV
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コレット部分はオートクレーブ可能です(121℃・15分)。
操作中でもポンプ速度を変更できます。
充電状況を知らせるランプが付いています。
付属品
電源アダプター(充電用)
材質
ABS樹脂
色
(コレット/プランジャー)バイオレット
質量(g)
230
電源
ニッケル水素充電池(3.6V)内蔵
連続使用時間(時間)
約8(フル充電時)
適合ピペット(mL)
1〜100
アズワン品番
4-3738-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000