MICROLIT
MICROLITの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MICROLITの ピペット/ピペッター/スポイト
MICROLITの ピペット
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20831434
品番
RBO-2
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手の握りにフィットするデザインです。
分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。
ワンプッシュでチップをはずせます。
容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
付属品
簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
仕様
ISO-8655-2 2002適合
容量範囲(μL)
0.2〜2.0
再現性(%)
±1.2
精度(%)
±2
目盛単位(μL)
0.002
アズワン品番
4-3740-01
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000