マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 20831450 品番 RBO-10
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手の握りにフィットするデザインです。
分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。
ワンプッシュでチップをはずせます。
容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。

付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール 仕様ISO-8655-2 2002適合 容量範囲(μL)0.5〜10 再現性(%)0.5 精度(%)1 目盛単位(μL)0.02 アズワン品番4-3740-02 オートクレーブの可否可(121℃・15分)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする