アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用ファイル/バインダー
クリーンルーム用バインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20831976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
325×245
サイズ
(適合)A4サイズ
材質(本体)
制電PVC(透明)
表面抵抗率(Ω)
10^6〜10^9Ω
アズワン品番
4-3761-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000