PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)1 注文コード20832414 品番BG2F1-PTFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。
EPAのTCLP分析に使用可能です。

材質バッグ・コック/PTFE 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)203×178 容量(L)1 耐熱温度(℃)200(フィルム) ノズル外径(Φmm)4.6 アズワン品番4-3789-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20832414 BG2F1-PTFE 61707188 1L フッ素樹脂バッグ アズワン フッ素樹脂バッグ アズワン 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする