Scentroid
Scentroidの 分析・環境・測定器具
Scentroidの ガス採取/発生
Scentroidの ガス採集袋/びん
PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20832439
品番
BG2F5-PTFE
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。
EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質
バッグ・コック/PTFE
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
254×356
容量(L)
5
耐熱温度(℃)
200(フィルム)
ノズル外径(Φmm)
4.6
アズワン品番
4-3789-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000