PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)50 注文コード20832466 品番BG2F50-PTFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。
EPAのTCLP分析に使用可能です。

材質バッグ・コック/PTFE 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)610×686 容量(L)50 耐熱温度(℃)200(フィルム) ノズル外径(Φmm)4.6 アズワン品番4-3789-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする