サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×1本) 容量(mL)50 注文コード20832676 品番5393-7001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。

材質PP 全長(mm)417 容量(mL)50 滅菌滅菌済 アズワン品番4-3819-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする