Buerkle
Buerkleの 研究関連用品・実験用必需品
Buerkleの ヘラ/さじ/トング
Buerkleの 実験研究用さじ(スプーン)
サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×1本)
容量(mL)
250
注文コード
20832728
品番
5393-7011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質
PP
全長(mm)
429
容量(mL)
250
滅菌
未滅菌
アズワン品番
4-3819-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20832728
5393-7011
80613105
5393-7020
サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ
Buerkle
1箱(20袋×1本)
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)