Buerkle
Buerkleの 研究関連用品・実験用必需品
Buerkleの ヘラ/さじ/トング
Buerkleの 実験研究用さじ(スプーン)
ディスポひしゃく 250mL 20本入 5393シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
アズワン品番
4-3823-01
注文コード
20832816
品番
5393-6640
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
容器部には注ぎ口があり、別の容器に移し替える際に便利です。
材質
HDPE
容量(mL)
250
直径(Φmm)
92
径(Φmm)
92
滅菌
未滅菌
柄長さ(mm)
500
ハンドル長さ(mm)
500
アズワン品番
4-3823-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000