曜日別特売
232701765 スポイト瓶 遮光 SCHOTT/DURAN 20833017

スポイト瓶 遮光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード20833017品番232701765
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スポイトと瓶は摺合加工されています。

仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム容量(mL)50高さ(mm)79摺合せNS 14/15アズワン品番4-3827-03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする