SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの 試験管/チューブ/栓類
SCHOTT/DURANの 試験管
ネジ口試験管 100本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
20833035
品番
231751159
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,309
販売価格(税別)
¥
12,099
バスケットに入れる
高い耐食性があります。
硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。
GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質
試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコン
容量(mL)
6
高さ(mm)
100
外径(Φmm)
12
ねじ口規格(GL)
14
アズワン品番
4-3828-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000