吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20833157 品番 211947353
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。

材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 形状丸型 容量(mL)5000 高さ(mm)360 規格ISO6556 上内径(Φmm)68 底径(Φmm)185 アズワン品番4-3830-07 熱膨張係数33×10の-7乗℃(20〜300℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする