SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの 分溜・分離・抽出・ろ過
SCHOTT/DURANの ろ過器/ブフナロート
SCHOTT/DURANの ろ過瓶/ろ過鐘
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20833175
品番
211949157
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質
ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
形状
丸型
容量(mL)
20000
高さ(mm)
535
規格
ISO6556
上内径(Φmm)
70
底径(Φmm)
290
アズワン品番
4-3830-09
熱膨張係数
33×10の-7乗℃(20〜300℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000