アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
αゲルチップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20833295
品番
GC-5
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥10,802
販売価格(税別)
¥
9,820
バスケットに入れる
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質
θ-5
使用温度範囲(℃)
-40〜100
硬度
55(JISK2207)
比重
1.05
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
15×15×10
アズワン品番
3-2176-05