PTFEシャーレ フタ付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-3842-02 注文コード20833324 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れています。

材質PTFE 外径×内径×高さH(mm)100×92×23 ※高さは組み合わせ時です。 耐熱温度(℃)(常用使用温度)280 アズワン品番4-3842-02 フタ寸法(mm)Φ110×Φ102

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする